Motion
59901-0032
Empaquetadura de bobina hidráulica - Estilo: 262, Material de caucho natural (NR), 0.500 en sección transversal, 15 pies de longitud, bobina
Artículo MI #01476110
No. Fabricante 59901-0032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de bobina hidráulica - Estilo: 262, Material de caucho natural (NR), 0.500 en sección transversal, 15 pies de longitud, bobina
Artículo MI #01476110
No. Fabricante 59901-0032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Longitud total
    15 pies

Detalles

  • Color
    Blanco roto
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Código de armonización
    4008210000
  • Insertar
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    191074231121
  • Material
    Goma natural (NR)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Tipo de paquete
    Bobina
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    262
  • Aplicaciones típicas
    Agua caliente y fría

Descripción general

Descripción del fabricante
262 1/2 59901-0032 GOMA NAT 15FT LG
  • Para uso en aplicaciones de agua fría y caliente que requieren resistencia hidráulica de alta resistencia
  • Popular en las fábricas de papel para las cajas de succión de la máquina Fourdriner y los desenredos de los extremos para los rollos de sofá
  • También se utiliza con pistones y émbolos dentro de bombas compactas, aplicaciones recíprocas y como anillos de extremo anti-extrusión para empaquetaduras de varilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"