Motion
CNB-04
Tuerca de sujeción - 0,781-32 Tamaño de la rosca, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.1200 pulg. de diámetro frontal, 0.5100 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01476123
No. Fabricante CNB-04
Precio15.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - 0,781-32 Tamaño de la rosca, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.1200 pulg. de diámetro frontal, 0.5100 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01476123
No. Fabricante CNB-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    17400 lb
  • Cara Diámetro  
    1.1200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.7810-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968200406

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB-04 ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo