Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.2500 pulg.
- En general Longitud0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloManga lisa
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200 fp/min
- Rango de temperatura de funcionamiento+10 a +220 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
- UPC_NO717905000324