Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo5 gpm
- Tamaño del puertoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo50 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG
Descripción general
Descripción del fabricante
H861A-050 MEDIDOR DE FLUJO