Motion
H761A-040
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 4 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 40 gpm Caudal máx.
Artículo MI #01476439
No. Fabricante H761A-040
Precio565.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 4 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 40 gpm Caudal máx.
Artículo MI #01476439
No. Fabricante H761A-040
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
Su precio$565.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    4 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H761A-040 MEDIDOR DE FLUJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good