Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo20 gpm
- Tamaño del puerto3 Brida SAE (código 61)
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo300 gpm
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG
Descripción general
Descripción del fabricante
H909A-300 MEDIDOR DE FLUJO