Motion
D32E2D
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #01476754
No. Fabricante D32E2D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #01476754
No. Fabricante D32E2D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.4 / 2.2 / 4.6–5.2 / 2.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
D32E2D MOTOR (AF28)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"