Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento60
- Brida exterior Diámetro7.2500 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.5000 pulg.
- Peso3.00 lb
Detalles
- Material de la bridaAcero estampado
- Tipo de bridaEspaciador
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.5 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144395085
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieDeltaflex
- UPC_NO685144395085