Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real0.2490 / 0.2495 pulg.
- Nominal Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud total60.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza50 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero inoxidable 440C
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486246510