Especificaciones
Dimensions
- Diámetro real0.6240 / 0.6245 pulg.
- Nominal Diameter0.6250 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg.
Details
- Tipo de componenteEje
- Dureza50 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero inoxidable 440C
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486246725
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE QS 5/8-L-SS-18