Motion
QSSS 1 1/2 L 24

Thomson
QSSS 1 1/2 L 24

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable, 1.5000 pulg. de diámetro, 24.0000 pulg. de longitud total, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, clase - L
Artículo MI #01477453
No. Fabricante QSSS 1 1/2 L 24
Precio527.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
QSSS 1 1/2 L 24

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable, 1.5000 pulg. de diámetro, 24.0000 pulg. de longitud total, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, clase - L
Artículo MI #01477453
No. Fabricante QSSS 1 1/2 L 24
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
Precio527.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    1.4989 / 1.4994 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    50 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero inoxidable 440C
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486246176

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 1-1/2-L-SS-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle