Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Código de tamaño de acoplamiento225
- Diámetro del extremo del cubo4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1800 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Peso8.72 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144496645
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO685144496645