Especificaciones
Dimensions
- Diámetro real0.6240 / 0.6245 pulg.
- Nominal Diameter.625 in
- Longitud total18.000 pulg.
Details
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado, extremos no cromados
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero cromado, extremos no cromados
- Opciones incluidasExtremos lisos cromados
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486245247
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE QS 5/8-L-CP-18