Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real0.7490 / 0.7595 pulg.
- Nominal Diámetro0,750 pulg.
- Longitud total48.000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado, extremos no cromados
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero cromado, extremos no cromados
- Opciones incluidasExtremos lisos cromados
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486245186