Motion
QSCP 3/4 L 60

Thomson
QSCP 3/4 L 60

Eje de longitud aleatoria - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total, Acero cromado, Extremos no cromados, 60 HRC, Clase - L, Extremos lisos cromados
Artículo MI #01477497
No. Fabricante QSCP 3/4 L 60
Precio508.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
QSCP 3/4 L 60

Eje de longitud aleatoria - Acero, 0.7500 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total, Acero cromado, Extremos no cromados, 60 HRC, Clase - L, Extremos lisos cromados
Artículo MI #01477497
No. Fabricante QSCP 3/4 L 60
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
Precio508.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    0.7490 / 0.7595 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero cromado, extremos no cromados
  • Opciones incluidas
    Extremos lisos cromados
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486245209

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 3/4-L-CP-60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo