Motion
QS 5/8 L PD 18

THOMSON (ALTRA)
QS 5/8 L PD 18

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0,625 pulg. de diámetro, 18.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pre-taladrado
Artículo MI #01477532
No. Fabricante QS 5/8 L PD 18
Precio159.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 5/8 L PD 18

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0,625 pulg. de diámetro, 18.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pre-taladrado
Artículo MI #01477532
No. Fabricante QS 5/8 L PD 18
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
Precio159.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    0.6240 / 0.6245 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0,625 pulg.
  • Longitud total
    18.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    #8-32

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486466666

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 5/8-L-PD-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle