Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real1.2490 / 1.2495 pulg.
- Longitud18.0000 pulg.
- Nominal Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl5/16-18
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material1566
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero
- Opciones incluidasPretaladrado
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- EstiloOrificio(s) roscados
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486466918