Motion
QS 1 1/4 L PD 54

THOMSON (ALTRA)
QS 1 1/4 L PD 54

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.250 pulg. de diámetro, 54.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pretaladrado
Artículo MI #01477564
No. Fabricante QS 1 1/4 L PD 54
Precio647.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 1 1/4 L PD 54

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.250 pulg. de diámetro, 54.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pretaladrado
Artículo MI #01477564
No. Fabricante QS 1 1/4 L PD 54

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio647.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    1.2490 / 1.2495 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    54.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486466970

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 1-1/4-L-PD-54

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle