Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real1.4989 / 1.4994 pulg.
- Nominal Diámetro1.500 pulg.
- Longitud total36.000 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl3/8-16
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero
- Opciones incluidasPretaladrado
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - L
- UPC_NO662486467021