Motion
QS 1 1/2 L PD 72

THOMSON (ALTRA)
QS 1 1/2 L PD 72

Eje rápido pretaladrado - Acero al carbono, 1.5000 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pretaladrado
Artículo MI #01477573
No. Fabricante QS 1 1/2 L PD 72
Precio780.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
QS 1 1/2 L PD 72

Eje rápido pretaladrado - Acero al carbono, 1.5000 pulg. de diámetro, 72.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L, Pretaladrado
Artículo MI #01477573
No. Fabricante QS 1 1/2 L PD 72
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
Precio780.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    1.4989 / 1.4994 pulg.
  • Longitud
    72.0000 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    72.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    1566
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Estilo
    Orificio(s) roscados
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • UPC_NO
    662486467069

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 1-1/2-L-PD-72

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle