Motion
QS 25 MM 1000

Thomson
QS 25 MM 1000

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 25 mm de diámetro, 1000 mm de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01477600
No. Fabricante QS 25 MM 1000
Precio152.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
QS 25 MM 1000

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 25 mm de diámetro, 1000 mm de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #01477600
No. Fabricante QS 25 MM 1000
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
Precio152.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    24.99 / 25.00 mm
  • Nominal Diámetro  
    25 mm
  • Longitud total
    1000 mm

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero
  • Serie
    Eje rápido
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • UPC_NO
    662486466468

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 25-MM-1000

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo