Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real24.99 / 25.00 mm
- Nominal Diámetro25 mm
- Longitud total2000 mm
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de montajeAcero
- SerieEje rápido
- Estilo de ejeEje rápido
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- UPC_NO662486466482
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE QS 25-MM-2000