Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro97.4 mm
- Diámetro del círculo del perno85.7 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquilloELM
- Longitud hasta Agujero38.10 mm
- Longitud del tornillo45 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8x1.25
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de Upc del fabricante698672011822
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de montajeConvencional
- Capacidad de par2260 N-m
- UPC_NO698672011822