Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1-5/8 pulg.
- Longitud del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2 pulg.
- Agujero Diámetro15 mm
- Tamaño del casquilloQT
- Brida exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Brida Grosor0.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero5 x 5 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso0.73 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Capacidad de par1750 pulg.
- UPC_NO698672705998