Motion
QT14MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 14 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477623
No. Fabricante QT14MM
Precio46.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 14 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477623
No. Fabricante QT14MM
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
Precio46.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5 x 5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672706186
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • UPC_NO
    698672706186

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QT X 14MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle