Motion
QT38MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 38 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477624
No. Fabricante QT38MM
Precio33.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 38 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477624
No. Fabricante QT38MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 6 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Tecla de poca profundidad
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Capacidad de par
    1750 pulg.
  • UPC_NO
    698672706308

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QT X 38MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle