Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 a 1 pulg.
- Paso diametral20
- Ancho de la cara0.375 pulg.
- Diámetro del cubo1.75 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.1 pulg.
- Ancho general7/8 pulg.
- Diámetro de paso6 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Peso3.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje sin tornillo
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950058368
- MaterialAcero
- Número de dientes120
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950058368
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación