Motion
JA20MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 20 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477635
No. Fabricante JA20MM
Precio29.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, calibre de 20 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477635
No. Fabricante JA20MM
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
Su precio$29.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    11/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-21/32 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    6 x 6 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-24
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    120372
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    5 pies-libras
  • Capacidad de par
    1750 pulg.
  • UPC_NO
    698672123570

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 20MM CASQUILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle