Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.871 pulg.
- Longitud del cilindro7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-1/4 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquilloSH
- Brida exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante7839-4308
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Capacidad de par3500 pulg.
- UPC_NO698672007207