Motion
SDMPB
Casquillo QD - Casquillo SD, calibre de 15 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477658
No. Fabricante SDMPB
Precio156.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo QD - Casquillo SD, calibre de 15 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, material de acero
Artículo MI #01477658
No. Fabricante SDMPB
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
Precio156.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672709798

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD X 15MM(MPB)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle