Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro97.4 mm
- Longitud del cilindro47.6 mm
- Diámetro del círculo del perno127 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquilloEM
- Brida exterior Diámetro152.4 mm
- Brida Grosor19.1 mm
- Longitud hasta Agujero66.7 mm
- Longitud del tornillo70 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM12x1.75
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de Upc del fabricante698672010597
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Capacidad de par2260 N-m
- UPC_NO698672010597