Motion
FMMPB
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FM, calibre de 20 mm, 168.3 mm Flg OD, 92.1 mm LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #01477670
No. Fabricante FMMPB
Precio1,299.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FM, calibre de 20 mm, 168.3 mm Flg OD, 92.1 mm LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #01477670
No. Fabricante FMMPB
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
Precio1,299.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    112.7 mm
  • Longitud del cilindro
    71.4 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    142.9 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    FM
  • Brida exterior Diámetro  
    168.3 mm
  • Brida Grosor  
    20.6 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    92.1 mm
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16x2.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de Upc del fabricante
    698672011181
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Capacidad de par
    4519 N-m
  • UPC_NO
    698672011181

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO F X 20MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle