Motion
BA4412ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.7500 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #01477709
No. Fabricante BA4412ZOH
Precio88.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.7500 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #01477709
No. Fabricante BA4412ZOH
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
Precio88.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    31500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA4412ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.7500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 3.1250 in, ancho total de 0.7500 in y peso de 0.23 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA4412ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    68700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA4412ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle