Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio24 mm
- Ancho de la base18 mm
- Longitud del centro del perno al centro67 mm
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno17 mm
- Altura total47 mm
- Longitud total85 mm
- Ancho general24.5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial610 kgf
- Capacidad de carga estática radial335 kgf
- Cojinete de repuestoU003
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieUP000
- UPC_NO0808250104758