Motion
4.01.09 S 10  BN4

HYDAC CORP
4.01.09 S 10 BN4

Elemento de filtro de aspiración hidráulica: aspiración, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #01479022
No. Fabricante 4.01.09 S 10 BN4
Precio290.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
4.01.09 S 10 BN4

Elemento de filtro de aspiración hidráulica: aspiración, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #01479022
No. Fabricante 4.01.09 S 10 BN4
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
Precio290.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    43.80 mm | 1.724 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7 pulg. | 93.7 mm
  • Longitud total
    9 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Aspiración
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 6400

Descripción general

Descripción del fabricante
4.01.09 S 10 BN4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno