Motion
142213GV
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex E
Artículo MI #01479058
No. Fabricante 142213GV
Precio8,148.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex E
Artículo MI #01479058
No. Fabricante 142213GV
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
Precio8,148.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    4.75 pulgadas
  • Inercia
    8 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    14 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de construcción, cabrestantes marinos, maquinaria de mecanizado, embragues deslizantes, frenos de tensión
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    E
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Ensamblaje del elemento
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie E
  • Par estático hacia adelante
    16000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ELEMENTO 142213GV/14E475
  • Tubo de expansión resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo