Motion
B01
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7498 pulg. de D.I., 2.0805 pulg. de D.E., 0.7180 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #01479084
No. Fabricante B01
Precio132.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7498 pulg. de D.I., 2.0805 pulg. de D.E., 0.7180 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #01479084
No. Fabricante B01
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
Precio132.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0805 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7188 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B01 BRG
  • Descripción larga
    El B01 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7498 pulg. de diámetro exterior de 2.0805 pulg., 0.7180 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    B01
  • Número de Upc del fabricante
    085311071840
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    085311071840

Descripción general

Descripción del fabricante
B01 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno