Motion
WJ-162120
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #01479098
No. Fabricante WJ-162120
Precio25.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #01479098
No. Fabricante WJ-162120
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
Precio25.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja WJ-162120 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.3125 in, un ancho total de 1.2500 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15100 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    WJ
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790188879

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE RODILLOS WJ 162120

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle