Motion
R433001781

AVENTICS
R433001781

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, montaje de MT1 , varilla de 1.750 in
Artículo MI #01479301
No. Fabricante R433001781
Precio1,641.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433001781

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, montaje de MT1 , varilla de 1.750 in
Artículo MI #01479301
No. Fabricante R433001781
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
Precio1,641.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MT1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433001781 CABEZA, F/2 1/2 MT1-HH 1 3/4R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo