Motion
105616100DQF

Stearns (RRX)
105616100DQF

105616100DQF
Artículo MI #01479384
No. Fabricante 105616100DQF
Precio1,849.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stearns (RRX)
105616100DQF

105616100DQF
Artículo MI #01479384
No. Fabricante 105616100DQF
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
Su precio$1,849.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    174.5 mm
  • En general Longitud  
    103.1 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Accionamiento por resorte
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    25 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, BISSC, CSA, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
  • UPC_NO
    793699033359
  • Clasificación de voltaje
    190/380 @ 50 Hz V ac, 208-230/460 @ 60 Hz V ac

Descripción general

Descripción del fabricante
105616100DQF CONJUNTO DE FRENO-STD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo