Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera6.00 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera6 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de abrazadera de montaje - Alta resistencia
- MaterialPolipropileno
Descripción general
Descripción del fabricante
H9600-PP-SCP-SWP 6" DE DIÁMETRO INTERIOR DE TUBO SOLDADO