Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboS
- Número de Upc del fabricante698672002219
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- UPC_NO698672002219