Motion
E40B35
Rueda dentada de calibre de stock de triple fila - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #01479861
No. Fabricante E40B35
Precio261.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock de triple fila - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #01479861
No. Fabricante E40B35
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
Su precio$261.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.2603 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8550 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5779 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.855 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.855 pulg.
  • Ancho de diente
    1.4070 pulg.
  • Peso
    10.33 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.8750 a 2.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950007748
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950007748

Descripción general

Descripción del fabricante
E40B35 RODILLO DE SPK TRIPLE B
  • Los piñones Martin de construcción sólida de doble hebra tienen un espaciado adecuado entre las filas de la cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto