Motion
VTB1
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01480100
No. Fabricante VTB1
Precio148.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01480100
No. Fabricante VTB1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-41/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796196681
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    GRA100RRB
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    VTB
  • UPC_NO
    087796196681

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA DE 1" VTB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"