Motion
KL081
Lata de 8oz Kroil, 24 latas por caja
Artículo MI #01480193
No. Fabricante KL081
Precio27.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lata de 8oz Kroil, 24 latas por caja
Artículo MI #01480193
No. Fabricante KL081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    132° C
  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Gravedad específica
    0.864 a 20° C
  • Contenido de VOC
    0.1497

Detalles

  • Apariencia
    Líquido rojizo
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Alcohol alifático, éter glicol, destilados ligeros de petróleo, aditivos patentados, destilados de petróleo con hidrotratamiento intenso
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • RÁPIDO: penetra profundamente y afloja rápidamente las piezas congeladas y atascadas. Funciona más rápido y de forma más eficiente basándose en la fórmula única de este penetrante de alto rendimiento • FUERZA SIN IGUAL: Combate la corrosión y elimina el óxido • PRINCIPIOS INDUSTRIALES: Afloja las piezas metálicas agarrotadas, limpia, penetra y desplaza la humedad en las piezas metálicas • PROTEGER EL METAL: Aceite penetrante que no ataca ni daña el metal y es seguro en todos los metales • APLICACIÓN DE PRECISIÓN: Se utiliza en pequeñas cantidades para aplicaciones precisas con fórmula líquida
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    132°F (55.5°C) COT
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable categoría 3
  • Página de producto del fabricante
  • Calificación NSF
    H2
  • Olor
    Disolvente
  • Rango de pH
    pH: 5-6
  • Regulaciones
    Reglamento 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • UPC_NO
    857236004957
  • Viscosidad
    3.18 cSt a 40° C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE PENETRANTE ORIGINAL DE KL081 KROIL
  • RÁPIDO: penetra profundamente y afloja rápidamente las piezas congeladas y atascadas. Funciona de forma más rápida y eficiente basándose en la formulación única de este penetrante de alto rendimiento
  • FUERZA SIN IGUAL: combate la corrosión y elimina el óxido
  • PENETRANTE INDUSTRIAL: Afloja las piezas metálicas agarrotadas, limpia, penetra y desplaza la humedad de las piezas metálicas
  • METAL DE PROTECCIÓN: Aceite penetrante que no ataca ni daña el metal y es seguro en todos los metales
  • APLICACIÓN DE PRECISIÓN: Usar en pequeñas cantidades para aplicaciones precisas con fórmula líquida

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"