Motion
6920LLU

NTN
6920LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 140 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01481769
No. Fabricante 6920LLU
Precio1,403.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6920LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 140 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01481769
No. Fabricante 6920LLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,403.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6920LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio recto de 100 mm, cierre doble sellado, 140 mm de diámetro exterior y 20 mm de ancho para aplicaciones de ranura profunda.
  • Número de catálogo del fabricante
    6920LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359423099
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8900 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359423099

Descripción general

Descripción del fabricante
6920LLU BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like