Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6875 pulg.
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso1.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796157194
- RPM Máx.2690 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- SerieG-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796157194