Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3594 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca#1/4-28
- Peso0.43 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327149291
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327149291
Descripción general
Descripción del fabricante
UG216E3L BRG y SS UG216E3L
- Rodamiento de bolas sin montar de 1", de uso estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de triple labio, diámetro exterior esférico, relubricable