Motion
P3U235E3 2 3/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

Link-Belt (RRX)
P3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01481790
No. Fabricante P3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
P3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01481790
No. Fabricante P3U235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    9.0625 pulg.
  • Peso
    7.59 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327121273

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U235E3 PILLOWBLK P3-U235E3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo