Motion
180J5
Multi-Rib Multi Rib V-Belt - 5 Sections, J Size, 18.00 in Effective Length, 0.0920 in Rib Width, 0.4688 in Top Width
Artículo MI #01481840
No. Fabricante 180J5
Precio19.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multi-Rib Multi Rib V-Belt - 5 Sections, J Size, 18.00 in Effective Length, 0.0920 in Rib Width, 0.4688 in Top Width
Artículo MI #01481840
No. Fabricante 180J5
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
Precio19.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0920 pulg.
  • Ancho superior
    15/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa trapezoidal de canalé múltiple
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de catálogo del fabricante
    180J5
  • Material
    Polibutadieno
  • Número de costillas
    5
  • Número de secciones
    5
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    J
  • Estándares cumplidos
    ARPM, IP-26, ISO 9992
  • UPC_NO
    746041206017

Descripción general

Descripción del fabricante
180J5 MULTIRIB
  • Alta flexibilidad: funciona con poleas de diámetro pequeño, relaciones de velocidad de hasta 60:1
  • Construcción de costillas múltiples: elimina la rotación, una correa por transmisión, reduce el ruido y la vibración
  • Cordón de tracción de poliéster: alta capacidad de potencia, baja elasticidad
  • Espalda reforzada con fibra: rigidez lateral
  • Múltiples perfiles - Amplio rango de potencias - el diseño funciona con hasta 800 HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good